Auto-Bi 高機能つなぎ服 2850番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズ4L 注文コード71834117 品番2850-001-4l
参考基準価格(税別)¥21,240 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

伸縮率 約12%の横ストレッチ素材を採用
右胸ポケットは野帳が収納できるほど大容量です
帯電防止織物

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ4L 胸囲(cm)128 股下(cm)82 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)53 袖丈(cm)64 総丈(cm)173 適応身長(cm)182〜187 素材ポリエステル64%・複合繊維(ポリエステル1%)・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする