AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 2850番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71834126
品番
2850-001-5l
参考基準価格(税別)
¥21,240
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
伸縮率 約12%の横ストレッチ素材を採用
右胸ポケットは野帳が収納できるほど大容量です
帯電防止織物
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
178
適応身長(cm)
187〜192
素材
ポリエステル64%・複合繊維(ポリエステル1%)・綿35%