Auto-Bi 高機能つなぎ服 2850番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71834230 品番 2850-010-l
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

伸縮率 約12%の横ストレッチ素材を採用
右胸ポケットは野帳が収納できるほど大容量です
帯電防止織物

用途作業全般 グリーン サイズL 胸囲(cm)116 股下(cm)76 ウエスト(cm)94 肩幅(cm)47 袖丈(cm)58 総丈(cm)158 適応身長(cm)167〜172 素材ポリエステル64%・複合繊維(ポリエステル1%)・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする