AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の トップス
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 トップス
ワークジャンパー 28500番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
L
注文コード
71834370
品番
28500-001-l
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%のロングセラー商品
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
素材
綿100%