ワークジャンパー 28500番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズLL 注文コード71834449 品番28500-007-ll
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

綿100%のロングセラー商品

用途作業全般 グレー サイズLL 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 着丈(cm)66 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする