AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の トップス
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 トップス
ワークジャンパー 28500番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71834501
品番
28500-011-m
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
綿100%のロングセラー商品
用途
作業全般
色
カーキ
サイズ
M
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
60
素材
綿100%