ワークジャンパー 28500番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズ5L 注文コード71834546 品番28500-011-5l
参考基準価格(税別)¥11,040 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

綿100%のロングセラー商品

用途作業全般 カーキ サイズ5L 胸囲(cm)128 肩幅(cm)54 袖丈(cm)65 着丈(cm)76 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする