AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 2855番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71834589
品番
2855-001-ll
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
伸縮率 約11%の横ストレッチ素材を採用
右胸ポケットは野帳が収納できるほど大容量
吸汗速乾生地を使用しているため、夏にピッタリのつなぎ服
帯電防止素材
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
163
適応身長(cm)
172〜177
素材
ポリエステル64%・複合繊維(ポリエステル1%)・綿35%