Auto-Bi 高機能つなぎ服 2855番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71834686 品番 2855-003-5l
参考基準価格(税別)¥20,280 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

伸縮率 約11%の横ストレッチ素材を採用
右胸ポケットは野帳が収納できるほど大容量
吸汗速乾生地を使用しているため、夏にピッタリのつなぎ服
帯電防止素材

用途作業全般 オレンジ サイズ5L 胸囲(cm)132 股下(cm)84 ウエスト(cm)110 肩幅(cm)55 袖丈(cm)66 総丈(cm)178 適応身長(cm)187〜192 素材ポリエステル64%・複合繊維(ポリエステル1%)・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする