Auto-Bi ノーメックス難燃パンツ 32301番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ70 注文コード71834835 品番32301-106-70
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

高水準の耐熱性と難燃性を誇るアラミド繊維100%使用
薬品や摩耗に対しても高い耐久性を誇り、洗濯しても性能はほとんど劣化しません
一定時間以上接炎しても、溶融せず炭化します(自己消火性があります)
LOI値(限界酸素指数)26
帯電防止織物
金属パーツ露出ゼロ

用途火や熱を扱う現場 ベージュ サイズ70 股下(cm)76 ウエスト(cm)70 素材アラミド100%
注意
※不燃素材ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする