AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 3690番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71834991
品番
3690-001-3l
参考基準価格(税別)
¥14,410
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
横ストレッチ素材(伸縮率28%程度)を使用している為、動きやすいつなぎ服です
両胸ポケットはフラップ&ファスナー式
金属パーツ露出ゼロ
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
104
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
168
適応身長(cm)
177〜182
素材
綿65%・ポリエステル32%・ポリウレタン3%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります
※塩素系漂白剤は劣化の原因となるので絶対に避けてください
※ストレッチ設計の為(動きやすさを重視)若干ひじ、膝抜けが発生する場合がございます
※アイロンが生地中のライクラファイバーに直接接触すると部分的に収縮やひずみが発生して傷むことがございます
※洗濯の際、必ずファスナー及び面ファスナーは閉じた状態でお願い致します。特に面ファスナー・オス部分が生地に擦れますと毛羽立ちや劣化の原因となりますのでご注意ください。