AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の ボトムス
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン ボトムス
ワークパンツ 37060番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
スカイブルー
ウエスト(cm)
85H
注文コード
71835246
品番
37060-004-85h
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタック仕様の綿100%ワークパンツ
*サイズ後の”h”表記は股下ハーフ仕様です。
用途
作業全般
色
スカイブルー
サイズ
85H
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
85H
素材
綿100%