37060-004-100h ワークパンツ 37060番 AUTO-BI(山田辰) 71835316 37060-004-100h ワークパンツ 37060番 AUTO-BI(山田辰) 71835316 37060-004-100h ワークパンツ 37060番 AUTO-BI(山田辰) 71835316

ワークパンツ 37060番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 スカイブルー ウエスト(cm)100 注文コード71835316 品番37060-004-100h
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・ウエストなど69種類から選べます 他の種類を見る

ワンタック仕様の綿100%ワークパンツ
*サイズ後の”h”表記は股下ハーフ仕様です。

用途作業全般 仕様100H スカイブルー 股下(cm)76 ウエスト(cm)100 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする