37060-007-88 ワークパンツ 37060番 AUTO-BI(山田辰) 71835490 37060-007-88 ワークパンツ 37060番 AUTO-BI(山田辰) 71835490 37060-007-88 ワークパンツ 37060番 AUTO-BI(山田辰) 71835490

ワークパンツ 37060番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 グレー ウエスト(cm)88 注文コード71835490 品番37060-007-88
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は色・ウエストなど69種類から選べます 他の種類を見る

ワンタック仕様の綿100%ワークパンツ
*サイズ後の”h”表記は股下ハーフ仕様です。

用途作業全般 グレー サイズ88 股下(cm)78 ウエスト(cm)88 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする