AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の ボトムス
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン ボトムス
ワークパンツ 38500番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
85
ウエスト(cm)
85
注文コード
71835901
品番
38500-001-85
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・ウエスト
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックスタイルの綿100%作業用スラックス
*サイズ後の”80”表記は股下80cmです。
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
85
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
85
素材
綿100%