ワークパンツ 38500番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズ90 ウエスト(cm)90 注文コード71835919 品番38500-001-90
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズ・ウエストなど55種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックスタイルの綿100%作業用スラックス
*サイズ後の”80”表記は股下80cmです。

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ90 股下(cm)76 ウエスト(cm)90 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする