AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 3950番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
L
注文コード
71836418
品番
3950-001-l
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
右胸ポケットは野帳が収納できるほど大容量
さらに脚部両サイドにカーゴポケットを採用
帯電防止素材
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
総丈(cm)
158
適応身長(cm)
167〜172
素材
綿60%・ポリエステル40%