Auto-Bi 防炎パンツ 5301番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ79 注文コード71836707 品番5301-001-79
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用
この商品はJIS(日本産業規格)T8118(静電気帯電防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアーしています
LOI値29〜32の防炎素材を使用
金属パーツ露出ゼロ

用途火や熱を扱う現場 ネイビーブルー サイズ79 股下(cm)78 ウエスト(cm)79 素材綿55%(内未利用綿10%)・モダクリル45%
注意
※不燃素材ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする