AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
L
注文コード
71836926
品番
6400-001-l
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりとしたシルエットのアメリカンスタイルつなぎ服
帯電防止素材
袖口金属ボタン
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
118
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
108
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
総丈(cm)
157
適応身長(cm)
167〜172
素材
ポリエステル65%・綿35%