AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
チャコールグレー
サイズ
5L
注文コード
71837039
品番
6400-012-5l
参考基準価格(税別)
¥18,840
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりとしたシルエットのアメリカンスタイルつなぎ服
帯電防止素材
袖口金属ボタン
用途
作業全般
色
チャコールグレー
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
124
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
177
適応身長(cm)
187〜192
素材
ポリエステル65%・綿35%