Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 オーディー サイズM 注文コード71837057 品番6400-014-m
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりとしたシルエットのアメリカンスタイルつなぎ服
帯電防止素材
袖口金属ボタン

用途作業全般 オーディー サイズM 胸囲(cm)114 股下(cm)74 ウエスト(cm)104 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 総丈(cm)152 適応身長(cm)162〜167 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする