Auto-Bi 高機能つなぎ服 6401番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71837188 品番6401-001-s
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりとしたシルエットのアメリカンスタイルつなぎ服
帯電防止素材

用途作業全般 ネイビーブルー サイズS 胸囲(cm)110 股下(cm)72 ウエスト(cm)100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)21 総丈(cm)147 適応身長(cm)157〜162 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする