Auto-Bi 高機能つなぎ服 6401番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71837301 品番6401-012-3l
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりとしたシルエットのアメリカンスタイルつなぎ服
帯電防止素材

用途作業全般 チャコールグレー サイズ3L 胸囲(cm)126 股下(cm)80 ウエスト(cm)116 肩幅(cm)54 袖丈(cm)25 総丈(cm)167 適応身長(cm)177〜182 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする