AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6401番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71837441
品番
6401-017-3l
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりとしたシルエットのアメリカンスタイルつなぎ服
帯電防止素材
用途
作業全般
色
ブラウン
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
116
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
25
総丈(cm)
167
適応身長(cm)
177〜182
素材
ポリエステル65%・綿35%