Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズ3L 注文コード71837511 品番6450-001-3l
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

バイオウォッシュ加工によりヴィンテージ感のあるアメリカンスタイル綿100%つなぎ服

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ3L 胸囲(cm)126 股下(cm)80 ウエスト(cm)116 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 総丈(cm)167 適応身長(cm)177〜182 素材綿100%
注意
※バイオウォッシュ加工により、多少色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする