AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
3L
注文コード
71837721
品番
6450-101-3l
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
バイオウォッシュ加工によりヴィンテージ感のあるアメリカンスタイル綿100%つなぎ服
用途
作業全般
色
ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
116
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
167
適応身長(cm)
177〜182
素材
綿100%
注意
※バイオウォッシュ加工により、多少色ブレが発生することがあります。