AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6451番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71837757
品番
6451-001-m
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
バイオウォッシュ加工によりヴィンテージ感のあるアメリカンスタイル綿100%の半袖つなぎ服
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
114
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
104
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
総丈(cm)
152
適応身長(cm)
162〜167
素材
綿100%
注意
※バイオウォッシュ加工により、多少色ブレが発生することがあります。