Auto-Bi 高機能つなぎ服 6451番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71837800 品番6451-001-4l
参考基準価格(税別)¥18,960 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

バイオウォッシュ加工によりヴィンテージ感のあるアメリカンスタイル綿100%の半袖つなぎ服

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ4L 胸囲(cm)130 股下(cm)82 ウエスト(cm)120 肩幅(cm)56 袖丈(cm)26 総丈(cm)172 適応身長(cm)182〜187 素材綿100%
注意
※バイオウォッシュ加工により、多少色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする