AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
キルトスーツ 6600番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
71838028
品番
6600-002-m
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
お手洗いの際に便利なウエスト周りのファスナーを全開にできる腰割れ仕様
用途
作業全般
色
マリンブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
100
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
92
背丈(cm)
50.5
肩幅(cm)
34
総丈(cm)
137.5
適応身長(cm)
162〜167
素材
表地:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ナイロン100%/ジャージ:アクリル100%