6600-002-l キルトスーツ 6600番 AUTO-BI(山田辰) 71838037 6600-002-l キルトスーツ 6600番 AUTO-BI(山田辰) 71838037

キルトスーツ 6600番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード71838037 品番6600-002-l
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

お手洗いの際に便利なウエスト周りのファスナーを全開にできる腰割れ仕様

用途作業全般 マリンブルー サイズL 胸囲(cm)105 股下(cm)68 ウエスト(cm)97 背丈(cm)52 肩幅(cm)35 総丈(cm)143 適応身長(cm)167〜172 素材表地:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ナイロン100%/ジャージ:アクリル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする