AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6955番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
色
ネイビーブルー
注文コード
71838089
品番
6955-001-s
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
お手洗いの際に便利な腰割れ仕様を採用
レディースサイズも展開(7号,9号,11号,13号)
吸汗速乾
帯電防止素材
金属パーツ露出ゼロ
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
110
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
総丈(cm)
148
適応身長(cm)
157〜162
素材
ポリエステル65%・綿35%