Auto-Bi 高機能つなぎ服 6955番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71838168 品番6955-001-9
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

お手洗いの際に便利な腰割れ仕様を採用
レディースサイズも展開(7号,9号,11号,13号)
吸汗速乾
帯電防止素材
金属パーツ露出ゼロ

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ9 胸囲(cm)96 股下(cm)73 ウエスト(cm)90 肩幅(cm)38 袖丈(cm)57 総丈(cm)150 適応身長(cm)160〜165 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする