AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の トップス
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン トップス
ワークシャツ 7065番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
スカイブルー
サイズ
S
注文コード
71838421
品番
7065-004-s
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックな綿100%作業用開襟シャツです
用途
作業全般
色
スカイブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
103
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
素材
綿100%