AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の トップス
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン トップス
ワークシャツ 7065番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
スカイブルー
サイズ
3L
注文コード
71838457
品番
7065-004-3l
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックな綿100%作業用開襟シャツです
用途
作業全般
色
スカイブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
123
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
78
素材
綿100%