ワークシャツ 7065番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 スカイブルー サイズ4L 注文コード71838466 品番7065-004-4l
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックな綿100%作業用開襟シャツです

用途作業全般 スカイブルー サイズ4L 胸囲(cm)128 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62 着丈(cm)80 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする