ワークシャツ 7065番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71838491 品番 7065-007-s
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ベーシックな綿100%作業用開襟シャツです

用途作業全般 グレー サイズS 胸囲(cm)103 肩幅(cm)43 袖丈(cm)54 着丈(cm)72 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする