AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高視認つなぎ服 7635番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71838588
品番
7635-003-l
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T8127クラス3に適合した高視認つなぎ服
お手洗いの際に便利な腰割れ仕様を採用
帯電防止素材
用途
作業全般
色
オレンジ
サイズ
L
胸囲(cm)
118
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
総丈(cm)
158
適応身長(cm)
167〜172
素材
ポリエステル90%・綿10%