AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 790番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
71838719
品番
790-001-m
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表地:綿100%の防寒つなぎ服
上半身内部には保温性抜群のアルミキルティングを採用
収納式簡易フード
金属パーツ露出ゼロ
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
118
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
150
適応身長(cm)
162〜167
素材
表地:綿100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル61%/複合繊維(ポリエステル)39%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生することがあります。