AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 790番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71838746
品番
790-001-3l
参考基準価格(税別)
¥28,380
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
表地:綿100%の防寒つなぎ服
上半身内部には保温性抜群のアルミキルティングを採用
収納式簡易フード
金属パーツ露出ゼロ
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
118
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
162
適応身長(cm)
177〜182
素材
表地:綿100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル61%/複合繊維(ポリエステル)39%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生することがあります。