AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 790番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71838755
品番
790-001-4l
参考基準価格(税別)
¥30,960
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
表地:綿100%の防寒つなぎ服
上半身内部には保温性抜群のアルミキルティングを採用
収納式簡易フード
金属パーツ露出ゼロ
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
122
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
54
総丈(cm)
166
適応身長(cm)
182〜187
素材
表地:綿100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル61%/複合繊維(ポリエステル)39%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生することがあります。