Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 790番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ6L 注文コード71838780 品番790-001-6l
参考基準価格(税別)¥30,960 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

表地:綿100%の防寒つなぎ服
上半身内部には保温性抜群のアルミキルティングを採用
収納式簡易フード
金属パーツ露出ゼロ

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ6L 胸囲(cm)142 股下(cm)82 ウエスト(cm)130 肩幅(cm)60 袖丈(cm)58 総丈(cm)174 適応身長(cm)192〜197 素材表地:綿100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル61%/複合繊維(ポリエステル)39%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする