EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの つなぎ
EDWINの オールシーズン つなぎ
EDWIN つなぎ服 81002番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
注文コード
71838816
品番
81002-001-ll
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シャドーストライプ生地を採用
右胸ポケットはファスナー、左胸ポケットは金属ドットボタン雨蓋付
両脚にカーゴポケット付
帯電防止素材
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
162
適応身長(cm)
172〜177
素材
ポリエステル65%・綿35%