EDWIN つなぎ服 81002番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズ3L 注文コード71838825 品番81002-001-3l
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

シャドーストライプ生地を採用
右胸ポケットはファスナー、左胸ポケットは金属ドットボタン雨蓋付
両脚にカーゴポケット付
帯電防止素材

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ3L 胸囲(cm)126 股下(cm)80 ウエスト(cm)110 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 総丈(cm)167 適応身長(cm)177〜182 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする