EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの つなぎ
EDWINの 春夏 つなぎ
EDWIN つなぎ服 81003番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
L
注文コード
71839017
品番
81003-008-l
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シャドーストライプ生地を採用
右胸ポケットはファスナー、左胸ポケットは金属ドットボタン雨蓋付
両脚にカーゴポケット付
半袖タイプ
帯電防止素材
用途
作業全般
色
シルバーグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
118
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
総丈(cm)
157
適応身長(cm)
167〜172
素材
ポリエステル65%・綿35%