EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの つなぎ
EDWINの 春夏 つなぎ
EDWIN つなぎ服 81003番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
5L
注文コード
71839060
品番
81003-008-5l
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シャドーストライプ生地を採用
右胸ポケットはファスナー、左胸ポケットは金属ドットボタン雨蓋付
両脚にカーゴポケット付
半袖タイプ
帯電防止素材
用途
作業全般
色
シルバーグレー
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
118
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
27
総丈(cm)
177
適応身長(cm)
187〜192
素材
ポリエステル65%・綿35%