EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの つなぎ
EDWINの オールシーズン つなぎ
EDWIN つなぎ服 81008番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
M
注文コード
71839078
品番
81008-001-m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮率 約20%の「ストレッチデニム」生地を採用
10.7oz(オンス)と安心感のある厚地のデニム
両脚サイドには、オーバーフラップ付きカーゴポケット
バイオウォッシュ加工を施しています
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
総丈(cm)
153
適応身長(cm)
162〜167
素材
綿72%・ポリエステル26%・ポリウレタン2%
注意
※この商品は海外生地及びバイオウォッシュ加工の為、多少色ブレやサイズの差異が発生することがあります。
※色落ちや色移りをする場合がありますので、他の物と一緒に洗ったり、つけ置き洗いはお避け下さい。
※塩素系漂白剤は劣化の原因にもなるので絶対にお避け下さい。
※タンブル乾燥はお避け下さい。