EDWIN つなぎ服 81010番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズM 注文コード71839218 品番81010-001-m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

背中の方に近い部分にノーフォークを採用、引きつりが軽減され腕の動きの自由度がアップします
両胸:隠し金属ドットボタン
帯電防止素材

用途作業全般 ネイビーブルー サイズM 胸囲(cm)114 股下(cm)74 ウエスト(cm)94 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 総丈(cm)152 適応身長(cm)162〜167 素材綿60%・ポリエステル40%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする