EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの つなぎ
EDWINの オールシーズン つなぎ
EDWIN つなぎ服 81010番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
注文コード
71839245
品番
81010-001-3l
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
背中の方に近い部分にノーフォークを採用、引きつりが軽減され腕の動きの自由度がアップします
両胸:隠し金属ドットボタン
帯電防止素材
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
167
適応身長(cm)
177〜182
素材
綿60%・ポリエステル40%