EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの つなぎ
EDWINの オールシーズン つなぎ
EDWIN つなぎ服 81010番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アーミーグリーン
サイズ
S
注文コード
71839349
品番
81010-013-s
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
背中の方に近い部分にノーフォークを採用、引きつりが軽減され腕の動きの自由度がアップします
両胸:隠し金属ドットボタン
帯電防止素材
用途
作業全般
色
アーミーグリーン
サイズ
S
胸囲(cm)
110
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
総丈(cm)
147
適応身長(cm)
157〜162
素材
綿60%・ポリエステル40%