EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの つなぎ
EDWINの オールシーズン つなぎ
EDWIN つなぎ服 81012番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
M
注文コード
71839428
品番
81012-001-m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高綿率のストライプ柄生地を採用
両胸ポケットはファスナー仕様となっており落下を防止
右脚サイドには、大小2つのポケット付き。大きい方はスマホを、小さい方にはペンや工具を収納可能。
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
114
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
104
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
総丈(cm)
152
適応身長(cm)
162〜167
素材
綿70%・ポリエステル30%